Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG018490 FUSIBILI COLT.-AM 1000A TG 4 C/PERC. - 018490

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG018490 FUSIBILI COLT.-AM 1000A TG 4 C/PERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060184902

Artikelnummer

LEG018490

Herstellernummer

018490

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Bemessungsstrom:

1000 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 1000 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA