Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG019946 BASE C/CTX T0 1P 160A VIS/RAIL - 019946

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG019946 BASE C/CTX T0 1P 160A VIS/RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060199463

Artikelnummer

LEG019946

Herstellernummer

019946

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 0. Base semplice. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M8