BTICINO (LEGRAND) - LEG019947 BASE C/CTX T0 1P 160A VIS/RAIL + MICROIN - 019947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH0
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
3 ST
EAN
3245060199470
Artikelnummer
LEG019947
Herstellernummer
019947
Hersteller
BTI
Baugröße:
NH0
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base unipolare per fusibili a coltello. Taglia 0. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M8


