Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG019950 BASE C/CTX T2 1P 400A VIS/RAIL

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG019950 BASE C/CTX T2 1P 400A VIS/RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060199500

Artikelnummer

LEG019950

Herstellernummer

019950

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 2. Base semplice. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10