BTICINO (LEGRAND) - LEG021405 SP38 10X38 3P+N - 021405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
2 ST
EAN
3245060214050
Artikelnummer
LEG021405
Herstellernummer
021405
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 Profondità 44 mm.


