BTICINO (LEGRAND) - LEG021505 SP51 14X51 3P+N - 021505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
3245060215057
Artikelnummer
LEG021505
Herstellernummer
021505
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 Profondità 44 mm.