Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG021533 SP51 14X51 1P MICRORUPT. - 021533

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG021533 SP51 14X51 1P MICRORUPT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060215330

Artikelnummer

LEG021533

Herstellernummer

021533

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.