BTICINO (LEGRAND) - LEG021636 SP58 22X58 3P MICRORUPT. - 021636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060216368
Artikelnummer
LEG021636
Herstellernummer
021636
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.


