Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG031578 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 10 A 14 - 031578

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG031578 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 10 A 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Nageldurchmesser - 1.8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060315788

Artikelnummer

LEG031578

Herstellernummer

031578

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

30 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Graffette elastiche che possono ricevere vari diametri Cavo diametro (mm): da 10 a 14 Chiodo diametro (mm): 1