Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG031579 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 14 A 20 - 031579

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG031579 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 14 A 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Nageldurchmesser - 2.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060315795

Artikelnummer

LEG031579

Herstellernummer

031579

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

40 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Graffette elastiche che possono ricevere vari diametri Cavo diametro (mm): da 14 a 20 Chiodo diametro (mm): 2