Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG032025 COLRING-COLLARE NERO 7,6X550MM - 032025

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG032025 COLRING-COLLARE NERO 7,6X550MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 550 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060320256

Artikelnummer

LEG032025

Herstellernummer

032025

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

550 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari COLRING neri lunghezza 550 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 166 mm. Larghezza 7,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.