BTICINO (LEGRAND) - LEG032027 COLRING-COLLARE NERO 9X810MM - 032027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 810 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3245060320270
Artikelnummer
LEG032027
Herstellernummer
032027
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
810 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Collari COLRING neri lunghezza 810 mm. Diametro serraggio da 14 a 246 mm. Larghezza 9 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.


