Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG032085 PLAQUE IDENTIFICATION 40X22MM - 032085

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG032085 PLAQUE IDENTIFICATION 40X22MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 40 mm

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060320850

Artikelnummer

LEG032085

Herstellernummer

032085

Hersteller

BTI

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

40 mm

Mit Textfeld:

ja

Targhetta per siglatura Per collari aventi larghezza max 4,6 mm