BTICINO (LEGRAND) - LEG033325 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 32X16 BIANCO - 033325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 32 mm
Tiefe - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060333256
Artikelnummer
LEG033325
Herstellernummer
033325
Hersteller
BTI
Breite:
32 mm
Tiefe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
minicanali 32 x 16mm - angolo interno/esterno variabile


