Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG033600 DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 16X16 - 033600

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG033600 DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 16X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 16 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 16 mm

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - symmetrisch

  • Farbe - weiß

Packung

  • 200 ST

EAN

3245060336004

Artikelnummer

LEG033600

Herstellernummer

033600

Hersteller

BTI

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

16 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

16 mm

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

minicanali 16 x 16mm - giunto coperchi