Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG033608 DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 60X20 - 033608

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG033608 DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 60X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 60 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 20 mm

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - symmetrisch

  • Farbe - weiß

Packung

  • 200 ST

EAN

3245060336080

Artikelnummer

LEG033608

Herstellernummer

033608

Hersteller

BTI

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

60 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

20 mm

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

minicanali 60 x 20mm - giunto coperchi