Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG034806 ALTIS ACC.-RESISTENZA RISCALDAMENTO 350W - 034806

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG034806 ALTIS ACC.-RESISTENZA RISCALDAMENTO 350W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 350 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Gebläse - ja

  • Betriebsspannung bei DC - 110...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060348069

Artikelnummer

LEG034806

Herstellernummer

034806

Hersteller

BTI

Bemessungsleistung:

350 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Gebläse:

ja

Betriebsspannung bei DC:

110...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

100 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

128 mm

Schutzart (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 350 Watt. 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio. con aria forzata. Portata 35mc/h . Termostato da 0° a 60°C. Spia di funzionamento. In policarbonato UL 94 VO. Limitatore di temperatura integrato.