BTICINO (LEGRAND) - LEG034817 QUADRI ACC.-VENTILATORE 30MC/H RAL7035 - 034817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V
Spannungsart - AC
Höhe - 138 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060348175
Artikelnummer
LEG034817
Herstellernummer
034817
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...240 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
138 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
138 mm
Schutzart (IP):
IP32
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...240 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
40 mm
Bemessungsleistung:
22 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
RAL-Nummer:
7035


