Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG034847 ALTIS ACC.-TERMOSTATO D AMBIENTE 5?C - 5 - 034847

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer

  • Einstellbereich Temperatur - 5...60 °C

  • Montageart - sonstige

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060348472

Artikelnummer

LEG034847

Herstellernummer

034847

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner und Schließer

Einstellbereich Temperatur:

5...60 °C

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

nein

Termostato d\\'ambiente regolabile da 5 a 60°C. Fissaggio a scatto su guida DIN. Precisione 0,5. Intervallo di commutazione e regolazione: 2°C Portata contatto: in apertura 10A, in chiusura 5A