BTICINO (LEGRAND) - LEG034854 VENTILATORE 230V 520/1000 M3/H - 034854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 1000 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060348540
Artikelnummer
LEG034854
Herstellernummer
034854
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
1000 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
125 mm
Bemessungsleistung:
114 W
Umlüfter:
nein



