BTICINO (LEGRAND) - LEG034859 VENTILATORE 115V 40/160 M3/H - 034859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060348595
Artikelnummer
LEG034859
Herstellernummer
034859
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
77 mm
Bemessungsleistung:
20 W
Umlüfter:
nein



