BTICINO (LEGRAND) - LEG034862 VENTILATORE 115V 360/800 M3/H - 034862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 800 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060348625
Artikelnummer
LEG034862
Herstellernummer
034862
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
800 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
162 mm
Bemessungsleistung:
67 W
Umlüfter:
nein



