BTICINO (LEGRAND) - LEG034874 RICAMBIO VENTILATORE 230V 330M3/H - 034874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 450 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060348748
Artikelnummer
LEG034874
Herstellernummer
034874
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
450 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
172 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
55 mm
Bemessungsleistung:
45 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


