BTICINO (LEGRAND) - LEG034892 TORRINO VENTILAZIONE 115V 1000M3/H - 034892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 1000 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 350 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
7449077381330
Artikelnummer
LEG034892
Herstellernummer
034892
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
1000 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
350 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP23
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
100 mm
Bemessungsleistung:
180 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035


