BTICINO (LEGRAND) - LEG035066 CASSETTA PC-130X130X74 LISCIA IP66 - 035066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 130 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060350666
Artikelnummer
LEG035066
Herstellernummer
035066
Hersteller
BTI
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola plastica 130 x 130 x 74 mm. IP66/IK08. Colore grigio T029. Pareti lisce. Coperchio opaco



