BTICINO (LEGRAND) - LEG035308 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 10 - 035308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung bei DC - 110...240 V
Spannungsart - AC/DC
Mit Raumthermostat - ja
Packung
10 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060353087
Artikelnummer
LEG035308
Herstellernummer
035308
Hersteller
BTI
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung bei DC:
110...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
60 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20


