Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035310 BLIZZARD PRO-RESISTENZA VENTILATA 150W - 035310

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG035310 BLIZZARD PRO-RESISTENZA VENTILATA 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Mit Gebläse - ja

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

3245060353100

Artikelnummer

LEG035310

Herstellernummer

035310

Hersteller

BTI

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Mit Gebläse:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

220...240 V

Breite:

65 mm

Höhe:

75 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

150 W

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 150W - 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio. Con aria forzata