Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035312 BLIZZARD PRO-IGROTERMOSTATO - 035312

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG035312 BLIZZARD PRO-IGROTERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C

  • Montageart - sonstige

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060353124

Artikelnummer

LEG035312

Herstellernummer

035312

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom In:

8 A

Einstellbereich Temperatur:

0...60 °C

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

nein

Igrotermostato - 230Vac 50/60Hz, permette di regolare indipendentemente la temperatura e l\\'umidità relativa all\\'interno degli armadi (per evitare la formazione di condensa) mediante l\\'attivazione di una resistenza scaldante o di un ventilatore. Portata contatto del relè di uscita: 8A- 250 Vac, 5A-35V. Regolabile da 0°C a 60°C e dal 50% al 90% di umidità relativa. Fissaggio su guida DIN35 simmetrica