Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035355 CLIMATIZZATORE 400V LAT 2000/1510 - 035355

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG035355 CLIMATIZZATORE 400V LAT 2000/1510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2000 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073920908

Artikelnummer

LEG035355

Herstellernummer

035355

Hersteller

BTI

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2000 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

406 mm

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

999 mm

Tiefe:

237 mm

Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio laterale su porta o pannello - potenza 2000/1510W