BTICINO (LEGRAND) - LEG035360 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2050/1560 - 035360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072797273
Artikelnummer
LEG035360
Herstellernummer
035360
Hersteller
BTI
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
567 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
401 mm
Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\\'armadio 2050/1560W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico


