BTICINO (LEGRAND) - LEG035362 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 3850/2870 - 035362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073391210
Artikelnummer
LEG035362
Herstellernummer
035362
Hersteller
BTI
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
3850 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
777 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
487 mm
Tiefe:
492 mm


