Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035373 SCAMBIATORE ARIA/ARIA 50W/C - 035373

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG035373 SCAMBIATORE ARIA/ARIA 50W/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 50 W/K

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001024936322

Artikelnummer

LEG035373

Herstellernummer

035373

Hersteller

BTI

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung bei DC:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

50 W/K

Scambiatore aria/aria 50W/°C. Da installare verticalmente su un pannello o una porta dell’armadio. Isolamento totale dei circuiti interni ed esterni. Batteria di scambio lavabile temperatura ambiente di funzionamento: - 5°C + 40°C. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico