Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035615 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 300X500X12 - 035615

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG035615 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 300X500X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073640615

Artikelnummer

LEG035615

Herstellernummer

035615

Hersteller

BTI

Cassette di derivazione metalliche 300 x 500 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.