BTICINO (LEGRAND) - LEG035650 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 150X150X80 - 035650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - Montageplatte
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - sonstige
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022930735
Artikelnummer
LEG035650
Herstellernummer
035650
Hersteller
BTI
Form:
quadratisch
Bestückung:
Montageplatte
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta di derivazione inox Atlantic 150 x 150 x 80 mm. IP66, IK10



