Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035651 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 150X150X12 - 035651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - Montageplatte

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021964441

Artikelnummer

LEG035651

Herstellernummer

035651

Hersteller

BTI

Form:

quadratisch

Bestückung:

Montageplatte

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

sonstige

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassetta di derivazione inox Atlantic 150 x 150 x 120 mm. IP66, IK10