BTICINO (LEGRAND) - LEG035654 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 200X300X80 - 035654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Montageplatte
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - sonstige
Länge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021067753
Artikelnummer
LEG035654
Herstellernummer
035654
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Bestückung:
Montageplatte
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta di derivazione inox Atlantic 200 x 300 x 80 mm. IP66, IK10



