Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035656 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 200X400X12 - 035656

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Montageplatte

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071294360

Artikelnummer

LEG035656

Herstellernummer

035656

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Bestückung:

Montageplatte

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

sonstige

Länge:

200 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassetta di derivazione inox Atlantic 200 x 400 x 120 mm. IP66, IK10