BTICINO (LEGRAND) - LEG035946 CASSETTA PVC LISCIA 155X110X74 IP55 - 035946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 155 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060359461
Artikelnummer
LEG035946
Herstellernummer
035946
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
155 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco



