BTICINO (LEGRAND) - LEG035986 CASSETTA PVC LISCIA 310X240X124 IP55 - 035986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 310 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060359867
Artikelnummer
LEG035986
Herstellernummer
035986
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
310 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
124 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola plastica 310 x 240 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco



