BTICINO (LEGRAND) - LEG036256 MARINA-QUADRO POLIESTERE 700X500X250 P.P - 036256
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021004505
Artikelnummer
LEG036256
Herstellernummer
036256
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
21
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
84
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


