BTICINO (LEGRAND) - LEG036271 MARINA-QUADRO POLIESTERE 400X300X200 P.T - 036271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021004604
Artikelnummer
LEG036271
Herstellernummer
036271
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
30
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


