Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG036276 MARINA-QUADRO POLIESTERE 700X500X250 P.T - 036276

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG036276 MARINA-QUADRO POLIESTERE 700X500X250 P.T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 700 mm

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060362768

Artikelnummer

LEG036276

Herstellernummer

036276

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

700 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

250 mm

Breite in Teilungseinheiten:

21

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

84

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Quadro poliestere 720 x 510 x 250 mm con porta a vetro. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.