BTICINO (LEGRAND) - LEG036296 MARINA ACC.-ZOCCOLO 800X400 - 036296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 170 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021727558
Artikelnummer
LEG036296
Herstellernummer
036296
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Zoccolo altezza 170 mm per armadi 800 x 400 mm. RAL 7035. Fronte e retro ispezionabili. Possibilità di sovrapporre 2 zoccoli


