BTICINO (LEGRAND) - LEG036300 ATLANTIC ZOCCOLO 200X600X300 - 036300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Atlantic 55
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015269770184
Artikelnummer
LEG036300
Herstellernummer
036300
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Zoccolo 600X300 mm. Altezza 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile


