BTICINO (LEGRAND) - LEG037272 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 6MMQ - 037272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
3245060372729
Artikelnummer
LEG037272
Herstellernummer
037272
Hersteller
BTI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Breite:
66.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
8 mm