BTICINO (LEGRAND) - LEG037512 VIKING3-SUPPORTO PASSO8 MORSETTIERE UNIP - 037512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
3245060375126
Artikelnummer
LEG037512
Herstellernummer
037512
Hersteller
BTI
Elemento di bloccaggio bordo guida passo 10 mm automatico. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Permettono l’installazione di una barra supplementare per conduttori di protezione: barre laiton art. 0373 00/01, barre rame 12 x 4 mm art. 0373 02, morsettiera IP 2X installata su barretta art. 0048 19, barre rame 12 x 4 mm art. 0373 49 o 0373 89


