Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038100 CAB3-CIFRA 0 SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038100

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038100 CAB3-CIFRA 0 SEZ. 0,15-0,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.15...5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2.3 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

3245060381004

Artikelnummer

LEG038100

Herstellernummer

038100

Hersteller

BTI

Kabeldurchmesser:

0.15...5 mm

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2.3 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

rasten

Poliammide 6/6. Cifra 0. Colore nero. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq