BTICINO (LEGRAND) - LEG038101 CAB3-CIFRA 1 SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm
Farbe - braun
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2.5 mm
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
3245060381011
Artikelnummer
LEG038101
Herstellernummer
038101
Hersteller
BTI
Kabeldurchmesser:
0.15...0.5 mm
Farbe:
braun
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Poliammide 6/6. Cifra 1. Colore marrone. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq


