BTICINO (LEGRAND) - LEG038223 CAB3-CIFRA 3 SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - orange
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
1200 ST
EAN
3245060382230
Artikelnummer
LEG038223
Herstellernummer
038223
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
orange
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 3. Colore arancio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


