BTICINO (LEGRAND) - LEG038225 CAB3-CIFRA 5 SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - grün
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
1200 ST
EAN
3245060382254
Artikelnummer
LEG038225
Herstellernummer
038225
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grün
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 1,5 a 2,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 5 Colore: verde


